j バス 部品のおすすめ人気ランキング

2026/01/06更新
7,751件の「j バス 部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「日野 セレガ」、「大型バス 部品」、「トラック・バス専用」などの商品も取り扱っております。
バスマーカーランプとステーの間にはさみ込むだけの簡単取付!。LEDならではの省エネ設計、視認性も抜群です!
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

足元を飾る、オシャレなフロアマット!!。ハローマットに新型ギガ用登場!!。右側(運転席側)単品。裏面ノンスリップ加工。水洗いOK。
用途内装パーツ
1枚ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

丸型リフレクターにハイパワーSMDを6個搭載し驚異の明るさ!!。両面テープで貼るだけの簡単取付け!!
材質 本体/ABS、クロームメッキ、レンズ/PC 高さ(mm) 14 定格電圧(V) DC24 寸法(Φmm) 57.3 消費電流(mA) 約100(約2.4W) 電球の種類 LED
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

明るく自然でムラのない配光で安全・安心をお届けする、バス用LEDステップランプです。従来品と取付け互換、簡単に交換できます。広い範囲をムラなく照射、白熱比 約5倍の明るさ。LEDを採用した長寿命、省電力モデル。小糸独自の技術にて、「均一な明るい配光」と「光のカット」の両立を実現。 乗降するお客様をスポットライトが安全に導きます。。 ・広い範囲を均一に照射。 ・フロントガラスに照射光が映りこまない(運転手への眩しさ防止)。 ・乗客に眩しさを与えない。。JABIA規格準拠/3年保証
電圧(V) 24 電球の種類 LED 電力(W) 12 光源 白色LED1灯
1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷


高野自動車製バルブ式路肩灯の交換ユニットです。超高輝度SMDを6個搭載し、路肩を明るく照らします。 路肩灯レンズと共締めするだけの簡単な取付です。 カラーはオールホワイトの他に、雪道や雨天時に確認しやすいよう両端にカラーLEDを搭載したモデルもラインナップしました。
適合 12V・24V共用 材質 (本体)アルミニウム、(反射板)樹脂/クロームメッキ 寸法(mm) 181×25×厚さ13.5
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

主に軽トラック用でご使用いただける小型のLEDカーゴランプミニです。その他、消防車両・福祉車両・バス等の荷室内にも幅広くご使用いただけます。
電球の種類 LED 材質 ポリカーボネート 寸法(mm) 120×75×9 質量(g) 50 使用温度範囲(℃) -30~80 消費電力(W) 1.4 色温度(K) 5600 明るさ(Lx) 20 LED使用数(個) 6 防水性 JIS防水保護等級2級相当
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超高輝度SMD6個搭載し、路肩を明るく照らします。 雪道や雨天時に確認しやすいよう、両端にカラーLEDを搭載したモデルもラインナップしました。
用途電装パーツ 寸法(mm) 202×72×高さ35 定格 DC24V時・約170mA
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
8,598 税込9,458
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)デュアル路肩灯
正面照射、路肩照射、計12発のLEDを搭載した路肩灯。LEDの照射は各独立した配線を持ち正面・路肩と個々の照射選択が可能。
用途電装パーツ 材質 樹脂 クロームメッキ 電圧(V) DC12~DC24(瞬間最大28) レンズ色 クリアー 定格電圧(V) DC12V~DC24V(瞬間最大28V) 取付穴 5mmΦ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 220×70×40(ボルト・配線含まず) コード 赤線:路肩灯、黄線:正面側、黒線:マイナス電源 防水性 IP66相当
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状、取付け寸法はそのままに、新たなLED光源を採用。マーカーライトはキラキラした見栄えで、より存在感をアピール。白色アンダーライトは、照射範囲の拡大、明るさアップにより車両側がさらに見やすくなりました。車検対応・1年保証
用途自動車専用その他灯火 ブルー 質量(g) 163 定格 24V 2.6W コード長さ(mm) 180 取付ピッチ(mm) 60
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

車種別に設計され、各ランプに合わせてLED素子を配置。 高輝度LEDを使用し凝縮配列されているので、車内のすみずみまでクリアに照らし出します。 色光はLEDの光らしい混じりけのない純粋な白。
ホワイト 定格電圧(V) 12
1セット(3個)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC24V車専用 寸法(mm) Φ19×38 定格電力(W) 1.5 LED使用数(個) 5
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
78,980 税込86,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラック用運転席側汎用フロアマットです。
用途内装パーツ 材質 表PP/裏PVC
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

驚きのツヤ、耐久力を実現!。タイヤ本来の自然な黒さを保持し、潤いのある艶・光沢を与えます。新開発の特殊変性シリコーンの耐久力は驚きの6か月間!劣化や汚れからタイヤを守ります。タイヤに害の無い水性タイプなので、安心して使用でき、液ダレしづらい乳液状の塗りこみタイプなので、ボディやホイールへ飛び散る心配もありません。未塗装樹脂パーツにも使用が可能です。普通車のタイヤ 約24本分
付属品 専用スポンジ タイプ 乳液状 液性 水性 危険物の類別 非危険物
1本(100mL)
2,798 税込3,078
欠品中

KOITOH製リフレクターで、レンズ表面に「12-05102」「13-05107」の刻印があるものと交換して使用できます。
定格電圧(V) DC24 付属品 ナットM5(1個)平ワッシャー(2個)スプリングワッシャー(1個)マイナスコード(1本) 材質 (灯体)ABS、(レンズ)アクリル 厚さ(mm) 11 アンバー 材質(本体) (本体)ABS 質量(g) 約35g タイプ コードアース 電圧(V) DC24 レンズ色 アンバー 定格電圧 DC24V コード長さ(m) 180(0.5sq) 本体質量(g) 約35g 定格電圧 DC V DC24 コード長さ(mm) プラス側/約180(0.5sq)、マイナス側/約200(0.5sq) LED色 アンバー 光源色 アンバー 材質(レンズ) アクリル 材質(ベース) ABS 質量(g/個) 約35g 定格電流(mA) 約25(DC28V時) 定格電圧変動範囲 DC20~30V 主材質 (灯体)ABS、(レンズ)アクリル LED使用数(個) 8
1セット(2個)
3,598 税込3,958
当日出荷

電球の種類 LED 仕様 【接続形状】ギボシ(オス)1+アース丸端子1 寸法(mm) Φ95×15 定格 24V 定格電圧(V) 24 LED使用数(個) 5
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

リフレクターにハイパワーSMD搭載!。両面テープで貼るだけの簡単取付!。日野NEWプロフィア(H19.6~)のステップにも取付できます!
用途配線方法 赤線⇒明るい(+)電源/黄線⇒暗い(+)電源/黒線⇒(-)アース ※結線部分は確実に絶縁して下さい。※明るいと暗いを同時に使用した場合は明るいが優先になります。 材質 レンズ/PC、本体/ABS 定格 DC24V 赤線的50mA(1.2W)/黄線約20mA(0.5W) 本体サイズ(mm) 外径Φ57.3×厚さ14 電球の種類 LED
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)